Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
VALUE USB 2.0 aktive Kabelverlängerung, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1111
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1111
EAN/GTIN:
     7611990138463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung

Das 30m lange USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließenden Geräte (z.B. Drucker) fast unabhängig. Die Stromversorgung des aktiven Verstärkers erfolgt über die USB-Schnittstelle des PC. Zwei im Kabel integrierte Verstärker sorgen für die Stabilität des Datenflusses.

  • Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere dreißig Meter
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC

Technische Daten
  • 1x USB 2.0 Port
  • Plug & play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Kabellänge: 30 m
  • Abmessungen der Verstärkergehäuse: 70 x 20 x 10 mm
  • Anschlüsse: 1x USB Typ A Buchse und 1x USB Typ A Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
Lieferumfang:
Kabel mit Hub
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
931 g
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb verlängerungskabel 30m, usb anschlusskabel, Repeater, USB, Verlängerung, Kabel, USB Hub, USBVerlängerungskabel, USBextender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
12.99.1110
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.