Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA, Audio
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3203
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3203
EAN/GTIN:
     7611990144648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jeden Monitor oder an einen Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an; das Gerät verfügt über einen zusätzlichen 3,5mm Anschluss für die Audioübertragung!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu VGA Kabeladapter mit zusätzlichem 3,5mm Anschluss für die Audioübertragung
  • So können Sie die Anzeige Ihres Displays auf Ihren VGA-fähigen Fernseher oder einen VGA-Monitor spiegeln oder erweitern
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA Buchse, 3,5mm Klinkenbuchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
12 mm
Breite:
44.7 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
27.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, adapter klinke usb, usbc, Konverter, monitoradapter, typc, VideoAdapter, displayadapter, usb3, grafikadapter, VGA, MAC, usbdisplay, Adapter, usb3.1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.