Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, 23-42 Zoll, bis 25 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-17.99.1148
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1148
EAN/GTIN:
7611990160600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der LCD-Monitorarm zur Wandmontage kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
Maximale Tragkraft: 25 kg
Zur Wandmontage
Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm), VESA 200 (200x200mm) und VESA 200x100
Monitorkabel kann mit beiliegenden Clips am Monitorarm befestigt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Trägerarm, Montageschrauben, 4mm-Innensechskantschlüssel,...
Maximale Tragkraft:
25 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandbefestigung
Armlänge maximal:
400 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
106.68 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
42 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
58.42 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
23 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
2272.4 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
2.3 kg
Bruttogewicht:
2,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Monitor-Halterungen
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
TV Halterungen
>
TV Wandhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv
,
Gelenkarm
,
Wandmontage
,
LCDArme
,
Displayhalterung
,
Multimediamöbel
,
monitorarm
,
VESA
,
TFThalterung
,
LCDhalterung
,
TV
,
MonitorBefestigung
,
Fernseher
,
bildschirmTräger
,
Monitorhalter
,
LCDbefestigung
,
Wandhalterungen
,
LCDarm
,
TVWandhalterungen
,
Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE
17.99.1143
€ 23,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.