Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-47 Zoll, bis 35 kg, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-17.99.1164
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1164
EAN/GTIN:
7611990114856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der TV-Ständer mit Rollen ist ideal für den Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!
Der LCD Monitor Rollständer für einfache mobile Nutzung eines großen LCD Monitors oder TV
Zur Befestigung von Bildschirmen mit:
Horizontalbestigung: 10 bis 60cm
Vertikalbefestigung: 10 bis 40cm
Für LCD Monitore bis 35 kg
Bildschirmdiagonale: 69 - 107 cm
Einstellbare Höhe: 120 - 160 cm
Stellplatte für z.B. einen DVD-Player
Kabelschacht im Vertikalträger
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
35 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
107 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
47 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
69 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
27 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
22.38 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
750 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Paketgewicht:
23 kg
Bruttogewicht:
23
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.08
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Monitor- /Tastaturständer
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
TV Halterungen
>
TV Standfüsse
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
multimediawagen schwarz
,
av wagen
,
rotronic monitorständer
,
LCD-Ständer
,
TFT-Ständer
,
LCD
,
Monitor
,
Rollständer
,
Halterung
,
TV Ständer
,
Monitor-Ständer
,
TVStandfuss
,
Fernseher
,
TV
,
Standfüsse
,
TVStandfüsse
,
Standfuss
,
Multimediamöbel
,
Träger
,
Ständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
VALUE
17.99.1320
ab € 281,49*
Ähnlich
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 32-100 Zoll, bis 125 kg, schwarz
VALUE
17.99.1165
ab € 348,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen