Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 32-100 Zoll, bis 125 kg, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-17.99.1165
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1165
EAN/GTIN:
7611990124442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der TV-Ständer mit Rollen ist ideal geeignet für die mobile Nutzung eines grossen bzw. schweren LCD-/Plasma-Monitors oder TVs
Für den Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!
Tragkraft: max. 125kg
Bildschirmdiagonale: 82 - 254 cm (32" bis 100")
VESA-Normen: 200x200, 400x400, max. 800x600
Einstellbare Höhe: 116 bis 185 cm
Einstellbare Neigung: bis zu 15° nach unten
Stellplatte für DVD-Player oder Notebook
Kabelschacht im Vertikalträger
Ständer auf 4 Rollen, davon 2 Rollen mit Bremse
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
125 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
254 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
100 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
82 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 600 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
35.55 kg
Verpackungshöhe:
270 mm
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
44.7 kg
Bruttogewicht:
44,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.09
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Monitor- /Tastaturständer
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
TV Halterungen
>
TV Standfüsse
Weitere Suchbegriffe:
TV-Wagen
,
av wagen
,
Rollständer
,
TVStandfuss
,
Halterung
,
TV Ständer
,
Multimediamöbel
,
Standfuss
,
TVStandfüsse
,
LCD-Ständer
,
TFT-Ständer
,
Standfüsse
,
Ständer
,
Träger
,
LCD
,
TV
,
Fernseher
,
Monitor
,
Monitor-Ständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 347,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,50*
€ 489,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE
17.03.1261
ab € 308,43*
Ähnlich
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-47 Zoll, bis 35 kg, schwarz
VALUE
17.99.1164
ab € 195,49*
Ähnlich
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
VALUE
17.99.1320
ab € 283,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen