Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile
VALUE PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile
VALUE PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile
Artikel-Nr.:
     C3860-19.06.2031
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.06.2031
EAN/GTIN:
     7611990170494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile inkl. Schraubendrehergriff mit Biteinsatz, Spitzzange, Seitenschneider, Präzisions-Schraubendreher-Set, IC-Abzieher, Dreipunkt-Greifpinzette, Magnet-Teleskop-Stab, Doppelschraubendreher, Taschenlampe, Abisolier-Zange, Deluxe Abisolier-Seitenschneider, Staubpinsel, Isolierband, Entlötlitze, Lötkolben, Lötdraht, Lötkolbenständer, Metallhammer, Ministaubsauger mit Zubehör, Skalpell, Kabelbinder, Set mit Kabelschuhen

  • Robuster Plastikkoffer
  • Vorgeformte Halterungen sorgen für festen Halt der Werkzeuge - ohne Verrutschen oder Herausfallen der Werkzeuge

145-teiliger Lieferumfang:

1 Schraubendrehergriff mit 1/4 Biteinsatz,
9 T-TR -Bits T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H,
6 Hex-Bits 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32
6 Hex-Bits metrisch 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
4 Spanner-Bits 4, 6, 8, 10,
4 Tri-Wing Bits 1, 2, 3, 4,
3 Torq-Bits 6, 8, 10,
5 T-Bits T8, T10, T15, T20, T27,
2 Kreuzschlitz-Bits #1, #2,
2 Schlitzschrauben-Bits #4, #6,
4 Vierkant-Bits S0, S1, S2, S3,
1 Schraubnuss-Adapter,
5 Schraubnuss-Einsätze 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8
5 Schraubnuss-Einsätze metrisch 6, 7, 8, 9, 10 mm
1 Schraubnuss-Verlängerung,
1 (Kreuz-)Pinzette spitz, normal zu,
1 Spitzzange,
1 Seitenschneider,
1 Präzisions-Schraubendreher-Set (Schlitz 1,4 / 2 / 2,4 / 3 mm + Kreuzschlitz 2,4 / 3 mm),
1 IC-Abzieher,
1 Dreipunkt-Greifpinzette,
1 Magnet-Teleskop-Stab,
1 Doppelschraubendreher,
1 Taschenlampe mit 2 Batterien,
1 Abisolier-Zange,
1 Deluxe Abisolier-Seitenschneider,
1 Staubpinsel,
1 Isolierband, schwarz,
1 Entlötlitze 1,50m,
1 Lötkolben 30W,
15g Lötdraht,
1 Lötkolbenständer,
1 Metallhammer (Kopf Gummi/Metall),
1 Ministaubsauger mit Zubehör,
1 Skalpell,
20 Kabelbinder,
1 Set mit Kabelschuhen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Werkzeug-Set
Farbe:
grau
Lieferumfang:
145-teiliger Lieferumfang
Zubehör: Akku/Batterie optional:
Mignon-Batterie (AA), 02x
Gewicht:
1602 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
2.444 kg
Bruttogewicht:
2,444
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.13
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, PC-Reparaturset, PC-Tool-Kit, PC-Werkzeug, PC-Werkzeugset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, KreuzPinzette, Staubpinsel, SchraubnussAdapter, KreuzschlitzBits, AbisolierZange, HexBits, MagnetTeleskopStab, SchraubnussVerlängerung, PräzisionsSchraubendreher, TriWingBits, Spitzzange, Doppelschraubendreher, AbisolierSeitenschneider, Werkzeugkoffer, SchraubnussEinsätze, Isolierband, Lötkolbenstän, TorqBits, TBits, DreipunktGreifpinzette, Lötdraht, ICAbzieher, VierkantBits, Lötkolben, Seitenschneider, Schraubendrehergriff, Taschenlampe, WerkzeugSet, SchlitzschraubenBits, Entlötlitze, SpannerBits, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.