Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (Typ-C PD), 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (Typ-C PD), 45W
VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (Typ-C PD), 45W
VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (Typ-C PD), 45W
VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (Typ-C PD), 45W
VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (Typ-C PD), 45W
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1095
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1095
EAN/GTIN:
     7630049623408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

1-Port-USB-Ladegerät, 1x USB-C mit maximal 45W für die Stromversorgung eines Smartphones/Tablets, einer externen SSD/HDD oder anderer Geräte

  • Zum Aufladen oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang
  • Geeignet z.B. für Smartphone/Tablet, externe SSD/HDD oder andere Geräte
  • Perfekte Ergänzung auch für Ihren Wireless Charger, da dort im Lieferumfang häufig keine Steckernetzteile enthalten sind
  • Ladegerät mit einer USB Typ C Buchse
  • Mattschwarzes PVC Gehäuse und Euroflachstecker
  • Steckernetzteil mit einem USB Ausgang, Typ C Buchse
  • Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60Hz
  • Ausgangsspannung: 5V 2,4A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A / 20V 2,25A
  • Ausgangsleistung: 45 W
  • Abmessung: 50 x 30 x 88 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
schwarz
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
5V 2,4A / 9V 3A /12V 3A / 15V 3A / 20V 2,25A
Leistung:
45W
Abmessungen (HxBxT):
50 x 30 x 88 mm
Eingangs-Anschluss:
Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss:
1x USB Typ C Buchse
Höhe:
50 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
106.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.112 kg
Bruttogewicht:
0,112
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.22
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Stromadapter, USB Ladekabel, Stromversorgung, Steckernetzteile, USB-C, Ladegeräte, USB, Charger, Steckernetzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
924.329
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.