Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex ultimat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 70 % Mikro-/30 % Polypropylenfasern, Gummi/Vinyl-Rücken, braun, 60 x 90 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C392-FC46090ULTBR
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090ULTBR
EAN/GTIN:
     5060044743627
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten

Doortex ultimat Schmutzfangmatte für den Innenbereich

Doortex ultimat Schmutzfangmatten für den Innenbereich - Neues, verbessertes Design. Flor aus Mikrofasern und Polypropylen mit ultrastarken Kratzfasern für optimalen Schutz. Die ultimative Schmutzkontrolllösung für Ihre hohen Qualitätsansprüche. Extra verstärkte Fasern fangen mikroskopisch feinen Schmutz und Staub ab. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren werden 70 % Mikrofaser und 30 % strapazierfähige Polypropylenfasern kombiniert. Die Polypropylenfasern dienen als kleine Bürstchen um Staub und Schmutz zu absorbieren und bieten gleichzeitig Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit der Matte. Flexible Anti-Rutsch Vinyl- Gummiunterseite sorgt für zusätzliche Stabilität der Matte auf dem Boden. Einfache Handhabung und leichte Reinigung - Waschbar bis 30 °C.

Produktmerkmale:

  • Sehr strapazierfähige und leistungstarke Eingangsmatte, ausgestattet mit ultrastarken Kratzfasern
  • Die verstärkten Fasern fangen mikroskopisch feinen Schmutz und Staub und nehmen Feuchtigkeit auf
  • Für stark frequentierte Bereiche über 500 Schritte pro Tag
  • Ideal für Eingangsbereiche, Kaufhäuser, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen, lange Flurgänge oder große Büroräume
  • Hervorragende Wasserabsorption, ca. 2 Liter pro m²
  • Halten Sie Ihren Eingang mit dieser Matte sauber und gepflegt
  • Florgewicht: ca. 2850 gramm/m²
  • Florhöhe: ca. 7 mm, Gesamthöhe: ca. 9 mm
  • Unterseite aus einem Vinyl-Gummimix, gleich Bodenunebenheiten aus und liegt stabil auf dem Boden
  • Mit umlaufenden Stoßrand für perfekten Halt und Schutz vor Stolpergefahr
  • In einer weiteren Farbe und drei weiteren Größen erhältlich
  • Material: 70 % Mikrofaser, 30 % Polypropylen, Vinyl-Gummi Mix
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Vinyl-Gummi Mix Rücken
Weitere Informationen:
Material:
70% Mikrofaser, 30% Polypropylen, Vinyl-Gummi Mix
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
braun
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Vinyl-Gummi Mix Rücken
Oberseite:
70% Mikrofaser / 30% Polypropylen
Produktabmessung:
60 x 90 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Schmutzfangmatte, Fußabstreifer, Fußabtreter innen, Fußabtreter Innenbereich, Schmutzfangteppich, Eingansmatte, Fußmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,40*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,35*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTGR
ab € 66,54*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTBR
ab € 57,12*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,45*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTBR
ab € 66,70*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTGR
ab € 56,74*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTGR
ab € 23,53*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,57*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 19,27*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.