Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Floortex AFS-TEX 2000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 80cm, mitternachtsschwarz...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C392-FCA22032XBK
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FCA22032XBK
EAN/GTIN:
0841776100026
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
AFS-TEX 2000x Anti-Ermüdungsmatte
AFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment an Anti- Ermüdungsmatten für komfortables Arbeiten im Stehen. Das Sortiment zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und eine optimale Materialzusammensetzung aus. Diese Kombination animiert dazu, häufig zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln und hilft dabei, während der Phasen des Stehens eine gesündere Körperhaltung einzunehmen. Das AFS-TEX System 2000x bietet eine komfortable Stehoberfläche mit erhabenen Massagepunkten und -konturen. Das ergonomische Design fördert regelmäßige Bewegung, um Ermüdung zu bekämpfen. Die gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche trägt zur Reduktion der Belastung auf Füße, Beine, Knie und Rücken bei, die bei langem Stehen hervorgerufen werden kann. Dies alles trägt entscheidend dazu bei, den Kreislauf anzuregen, Muskel- und Rückenverspannungen zu reduzieren und die Nutzer während des Arbeitstags aktiver und aufmerksamer sein zu lassen. Stoffwechsel und Gehirnleistung werden durch die korrekte Verwendung der AFS-TEX Produkte unterstützt, was sich wiederum positiv auf die Effizienz und Produktivität während des Arbeitstags auswirkt. Mit anti-mikrobiellem Inhaltsstoff, der das Produkt vor mikrobiellem Befall schützt. Komfortable Stehoberfläche mit erhabenen Massagepunkten und -konturen. Ergonomisches Design, das regelmäßige Bewegung fördert um Ermüdung zu bekämpfen.
Produktmerkmale:
KOMFORTABEL - Solide, 18 mm dicke Polyurethan-Konstruktion. Die gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche trägt zur Reduktion der Belastung auf Füße, Beine, Knie und Rücken bei, die bei langem Stehen hervorgerufen werden kann. Stehoberfläche mit Massageeigenschaften, die regelmäßige Bewegung fördern, um Ermüdung zu bekämpfen. Der angenehme und dennoch robuste Polyesterüberzug bietet zusätzlichen Komfort beim barfuß Arbeiten.
FUNKTIONAL - Die Aussparung erlaubt das Dehnen von Füßen und Unterschenkeln, für zusätzliche Bewegung und Vermeidung von einseitiger Belastung. Sie ermöglicht das einfache Verschieben und Repositionieren der Matte.
ANTI-MIKROBIELL - Die Matten verfügen über einen anti-mikrobiellen Inhaltsstoff, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen. Der integrierte Inhaltsstoff nutzt oder wäscht sich nicht ab und ist so 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv. Langlebiger , haptisch angenehmer Polyesterüberzug mit anti-mikrobiellem Inhaltsstoff für zusätzlichen Komfort.
SICHER - Abgeschrägte Kanten und anti-rutsch Rücken verringern das Stolperrisiko.Frei von Phthalaten, zu 100 % recycelbar.
Bitte beachten: Diese Anti-Ermüdungsmatte ist nicht für die Nutzung mit High Heels/Absatzschuhen geeignet. Es wird empfohlen, die Matte mit Schuhen mit flachen Sohlen oder Barfuß zu betreten.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Polyurethan mit Polyesterüberzug
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
schwarz
Form:
konturiert
Unterseite:
anti-rutsch Rückseite
Oberseite:
Massageoberfläche
Produktabmessung:
50 x 80 cm
Garantie:
10 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Anwendungsbereich:
Am Steharbeitsplatz/höhenverstellbaren Schreibtisch
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
FLOORTEX
>
AFS-TEX Anti-Ermüdungsprodukte
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
floortex schmutzfangmatte
,
fußbodenmatte
,
schmutzfangmatten breite 50 cm
,
Multifunktionsmatte
,
Komfortmatte
,
Ergonomiematte
,
Matte Ergonomie
,
Matte ergonomisch
,
Matte Steharbeitsplatz
,
Matte Stehen
,
Stehkomfort
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 40 x 60cm, mitternachtsschwarz, rechteckig
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,40*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 40 x 60cm, silbergrau, rechteckig
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,63*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 50 x 80cm, mitternachtsschwarz, rechteckig
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,95*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 50 x 80cm, silbergrau, rechteckig
Floortex
FCA22032GY
ab € 39,02*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 40 x 60cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,62*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 3000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 100cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,38*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 3000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 100cm, mitternachtsschwar...
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,19*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 4000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 76cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,85*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 5000 S2S Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze PLUS Bodenschutzmatte aus Polycarbonat für Hartböden, konturiert, 96 x 157cm, transparent
Floortex
FCA12S
ab € 101,16*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 5000 S2S Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze PLUS Bodenschutzmatte aus Polycarbonat für nieder- bis mittelflorige Teppichböden, konturiert, 96 x 15...
Floortex
FCA11S
ab € 107,45*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 5000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 66 x 90cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,06*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX Active Platform Plattform für aktives Stehen, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 80 cm, mit 2 Massagebällen, schwarz...
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,23*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX Dynamic Fußstütze aus anti-mikrobiellem Polyurethan, 18 x 42 cm, Ei-Form, mitternachtsschwarz
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen