Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Floortex AFS-TEX 3000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 100cm, mitternachtsschwarz...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C392-FCA32039BM
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FCA32039BM
EAN/GTIN:
0874951007483
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
AFS-TEX 3000 Anti-Ermüdungsmatte
AFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment für Anti- Ermüdungsmatten von Floortex, entwickelt, um das Arbeiten im Stehen zu erleichtern und um den gesunden Einsatz von höhenverstellbaren Schreibtischen zu unterstützen. Die AFS-TEX 3000 bietet neutrales Design mit klarem Mehrwert! Diese Aktivmatte mag unauffällig aussehen, aber der Komfort ist außergewöhnlich. Das Sortiment zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und eine optimale Materialzusammensetzung aus. Diese Kombination animiert dazu, häufig zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln und hilft dabei, während der Phasen des Stehens eine gesündere Körperhaltung einzunehmen. Dies alles trägt entscheidend dazu bei, den Kreislauf anzuregen, Muskel- und Rückenverspannungen zu reduzieren und die Nutzer während des Arbeitstags aktiver und aufmerksamer sein zu lassen. Stoffwechsel und Gehirnleistung werden durch die korrekte Verwendung der AFS-TEX Produkte unterstützt, was sich wiederum positiv auf die Effizienz und Produktivität während des Arbeitstags auswirkt. Mit aktivem anti-mikrobiellen Inhaltsstoff im Polyesterüberzug und im Produktinneren, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen.
Produktmerkmale:
KOMFORTABEL - Neutrales Design mit klarem Mehrwert! Diese Aktivmatte mag unauffällig aussehen, aber der Komfort ist außergewöhnlich. Gepolsterte Matte für Unterstützung des Körpers während langem Stehen. Entwickelt, um das Arbeiten im Stehen angenehmer zu machen. Die gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche trägt zur Reduktion der Belastung auf Füße, Beine, Knie und Rücken bei, die bei langem Stehen hervorgerufen werden kann.
REGT ZU BEWEGUNG AN - Der Oberflächenprint animiert zu regelmäßigen Stellungswechseln der Füße und zu Bewegung was dabei hilft, Ermüdung zu reduzieren. So wird gleichzeitig der Blutfluss stimuliert und der Stoffwechsel des Körpers gefördert.
ANTI-MIKROBIELL - Die Matten verfügen über einen anti-mikrobiellen Inhaltsstoff, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen. Der integrierte Inhaltsstoff nutzt oder wäscht sich nicht ab und ist so 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv. Angenehmer, robuster und anti-mikrobieller Polyesterüberzug für zusätzlichen Komfort beim barfuß Arbeiten.
GROßES FORMAT - Daher auch ideal für die Verwendung im Verkauf oder an Rezeptionstresen.
SICHER - Höhere (20 mm) Polyurethan-Konstruktion, die mit der Zeit nicht an Stabilität verliert. Anti-rutsch Rücken für maximale Stabilität bei der Verwendung. Abgeschrägte Kanten und anti-rutsch Rücken verringern das Stolperrisiko. Frei von Pthalaten, zu 100 % recycelbar.
Bitte beachten: Diese Matte ist nicht für die Nutzung mit High Heels/Absatzschuhen geeignet. Es wird empfohlen, die Matte mit Schuhen mit flachen Sohlen oder Barfuß zu betreten.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Polyurethan
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
anti-rutsch Rückseite
Oberseite:
Massageoberfläche
Produktabmessung:
50 x 100 cm
Garantie:
10 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Anwendungsbereich:
Am Steharbeitsplatz/höhenverstellbaren Schreibtisch
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
FLOORTEX
>
AFS-TEX Anti-Ermüdungsprodukte
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fußbodenmatte schwarz
,
fußbodenmatte
,
floortex schmutzfangmatte
,
Multifunktionsmatte
,
Komfortmatte
,
Ergonomiematte
,
Matte Ergonomie
,
Matte ergonomisch
,
Matte Steharbeitsplatz
,
Matte Stehen
,
Stehkomfort
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 40 x 60cm, mitternachtsschwarz, rechteckig
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,40*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 40 x 60cm, silbergrau, rechteckig
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,63*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 50 x 80cm, mitternachtsschwarz, rechteckig
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,95*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 50 x 80cm, silbergrau, rechteckig
Floortex
FCA22032GY
ab € 39,02*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 40 x 60cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,62*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 2000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 80cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,37*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 3000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 100cm, mitternachtsschwar...
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,19*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 4000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 76cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,85*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 5000 S2S Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze PLUS Bodenschutzmatte aus Polycarbonat für Hartböden, konturiert, 96 x 157cm, transparent
Floortex
FCA12S
ab € 101,16*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 5000 S2S Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze PLUS Bodenschutzmatte aus Polycarbonat für nieder- bis mittelflorige Teppichböden, konturiert, 96 x 15...
Floortex
FCA11S
ab € 107,45*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX 5000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 66 x 90cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,06*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX Active Platform Plattform für aktives Stehen, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 80 cm, mit 2 Massagebällen, schwarz...
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,23*
Ähnlich
Floortex AFS-TEX Dynamic Fußstütze aus anti-mikrobiellem Polyurethan, 18 x 42 cm, Ei-Form, mitternachtsschwarz
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen