Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Gummimatte
>
Noppenmatten
>
Artikel
Doortex Anti-Ermüdungsmatte, 100 % Gummi, schwarz, 61 x 91 cm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C392-FCAF6191
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FCAF6191
EAN/GTIN:
5060044744242
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Doortex Anti-Ermüdungsmatte für die Erholung an Steharbeitsplätzen
Doortex Anti-Ermüdungsmatte - Polsternde Fußmatte für die Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, die durch langes Stehen hervorgerufen wird. 100 % Gummi. Dient dem Abbau von Müdigkeit, verursacht durch langes Stehen und erhöht dadurch die Produktivität am Arbeitsplatz. Entlastet die Wirbelsäule und stärkt den Kreislauf. Ideal für Arbeitsplätze mit harten Böden und langen Stehperioden, wodurch Ermüdung verursacht wird. Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.
Produktmerkmale:
Diese Fußmatte dient der Erholung Ihrer Füße bei langem Stehen
Ideal für den Einsatz an Steharbeitsplätzen, bei Fließbandarbeit, am Flughafen, an Rezeptionen, überall wo längeres Stehen erforderlich ist
Dient dem Abbau von Müdigkeit und erhöht dadurch die Produktivität
Ermöglicht ein komfortables Stehen
Entlastet die Wirbelsäule und stärkt den Kreislauf
In drei weiteren Größen erhältlich
Material: 100 % Gummi
Form: rechteckig
Unterseite: anti-rutsch Gummirücken
Weitere Informationen:
Material:
100% Gummi
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Gummirücken
Oberseite:
Gummi
Produktabmessung:
61 x 91 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
FLOORTEX
>
Industriematten
Weitere Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Hammerschlagmatte
,
Noppenmatten
,
Eingangsmatte
,
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fußbodenmatte schwarz
,
fußbodenmatte
,
floortex schmutzfangmatte
,
Ermüdungsmatte
,
Arbeitsplatzmatte
,
Funktionsmatte
,
Multifunktionsmatte
,
Multi-Funktionsmatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doortex Anti-Ermüdungsmatte, 100 % Gummi, schwarz, 71 x 78 cm.
Floortex
FCAF7178
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen