Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Warmwasserspeicher
>
Artikel
Geschlossener Kleinspeicher, DKu 10, 2 kW, 230 V, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3945-229481
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
229481
EAN/GTIN:
4041056025773
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Der druckfeste, geschlossene Kleinspeicher wird als Untertisch-Gerät eingesetzt. Der Innenbehälter aus Stahl ist mit einer Wärmedämmung aus EPS-Schaum versehen. Der Außenmantel besteht aus Kunststoff. Stufenlos einstellbarer Temperaturregler, eine 4-stufige Temperaturbegrenzung ist möglich. Das Gerät verfügt über einen Sicherheits-Temperaturbegrenzer und eine Signallampe zur Anzeige der AufheiAEeit. Ein separater Wandbügel gehört zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
21 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
10 l/min
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
7 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
503 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
275 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
36 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
AEG
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Warmwasserspeicher
,
kleinspeicher stiebel eltron 10 l
,
durchlauferhitzer stiebel eltron
,
durchlauferhitzer
,
Speicher
,
Boiler
,
Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,60*
€ 507,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitsgruppe, AD 786 bis 4,8 bar
AEG
238960
ab € 102,47*
Sonstiges
Sicherheitsgruppe, ADA 796
AEG
238961
ab € 151,05*
Sonstiges
Sicherheitsgruppe, SRT 2, für geschlossene WW-Speicher
Stiebel Eltron
230764
ab € 100,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen