Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Warmwasserspeicher
>
Artikel
Geschlossener Wandspeicher, DEM 120 Comfort EL, 120l, 2/4/6kW,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3945-234194
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
234194
EAN/GTIN:
4041056030630
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
Die Wandspeicher sind universell für den offenen oder geschlossenen Betrieb geeignet. Die geschlossenen, druckfesten Geräte können im Ein- oder Zweikreis-Betrieb bzw. im Boiler-Betrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt werden. Die Temperatur wird stufenlos über einen Wählregler eingestellt. EFFIZIENZ: Die Elektronik mit Smart-Regelung bietet drei ECO-Energiespar-Programme. Das Display zeigt die Soll-Temperatur an, eine Temperaturbegrenzung lässt sich einstellen. Für erhöhten Warmwasserbedarf lässt sich im Zweikreis- oder Boiler-Betrieb die Schnellaufheizung über einen Taster aktivieren. Niedrige Energieverluste durch die gute Wärmedämmung aus Polyurethan-Schaum, die zudem recycelt werden kann. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Für die schnelle und leichte Montage gehört eine höhenverstellbare Universal-Wandaufhängung zum Lieferumgang. Gängige Wandspeicher lassen sich einfach und schnell austauschen. Die Geräte eignen sich für den Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre. Korrosionsschutz durch den Stahl-Innenbehälter, der mit Spezial-Direkt-Emaille geschützt wird und durch die wartungsfreie und automatisch geregelte Fremdstrom-Anode. Der Edelstahl-Heizflansch ist für den Einkreis-, Zweikreis- oder Boiler-Betrieb geeignet. Der automatische Frostschutz für den Behälter verhindert Frostschäden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
120 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
78.6 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
23.5 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
true
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
true
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Breite:
475 mm
Tiefe:
492 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
40 %
Zapfprofil:
XL
Energieeffizienzklasse:
C
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
AEG
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
durchlauferhitzer
,
standspeicher 120 l
,
Durchlaufspeicher
,
Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 756,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,12*
€ 1.062,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,79*
€ 1.050,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,80*
€ 998,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,11*
€ 899,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitsgruppe, AD 786 bis 4,8 bar
AEG
238960
ab € 102,47*
Sonstiges
Sicherheitsgruppe, ADA 796
AEG
238961
ab € 151,05*
Sonstiges
Sicherheitsgruppe, SRT 2, für geschlossene WW-Speicher
Stiebel Eltron
230764
ab € 100,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen