Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Konvektor
>
Wandkonvektor
>
Artikel
Wandkonvektor, WKL 1500 Comfort, 1.5kW, 230V, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3945-238719
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
238719
EAN/GTIN:
4041056033686
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizkörper
Der kompakte, wandhängende Konvektor eignet sich als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Premiumkonvektor im hochwertigen Design verfügt über ein großes, gut ablesbares Display. Das Gerät erwärmt die Raumluft geräuschlos und gradgenau. Bedienung und Programmierung sind einfach. Die gewünschte Raumtemperatur wird an der Bedieneinheit stufenlos eingestellt. Der programmierbare Wochen-Timer verfügt über zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm. Zudem ist ein zusätzlicher KurAEeit-Timer integriert. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Das Gerät erkennt auf Wunsch offene Fenster, was den Energieverbrauch deutlich reduzieren kann. In das widerstandsfähige Metallgehäuse ist ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen integriert. Der Konvektor bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Die Bedieneinheit kann als Kindersicherung gegen unbefugtes Verstellen gesperrt werden. INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Das wartungsfreie Gerät besitzt eine elektrische Anschlussleitung mit Winkelstecker und rückseitig ein Kabeldepot. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Aluminium
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Mit Gebläse:
false
Heizleistung:
1500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
false
Mit Fernbedienung:
false
Leistungsregelung:
elektronisch
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Temperatureinstellung:
5 °C | 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.7 °C
Farbe:
weiß
Breite:
625 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
126 mm
Gewicht:
7.5 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Mit Überhitzungsschutz:
true
Programmierbar:
true
Frostschutzschaltung:
true
Digitalanzeige:
true
Mit Präsenzmelder:
false
Busfähig:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Lernfähig:
true
Verbrauchsanzeige:
false
Offenes-Fenster-Erkennung:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Bedienung über App:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
AEG
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Konvektor
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Elektro-Wandheizer
,
Wandkonvektor
,
zanker konvektor
,
analoger klimaregler
,
Direktheizung
,
Strahlungsheizung
,
Raumwärme
,
Raumheizung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 246,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen