Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsdämpfer, zur Befestigung von Klimaaußengeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsdämpfer Bodenaufstellung 153504
Schwingungsdämpfer Bodenaufstellung 153504
Artikel-Nr.:
     C3949-153504
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     153504
EAN/GTIN:
     4017211535043
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
stiebel eltron split-klimagerät
Das Set aus vier Schwingungsdämpfern wird genutzt, um eine Außeneinheit auf einer festen Stellfläche (Bodenaufstellung) oder auf einer Wandkonsole zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschluss 2:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
40 mm
Belastbar auf Druck:
true
Belastbar auf Zug:
false
Weitere Suchbegriffe: split-klimagerät, Schwingungsdämpfer, Dämpfer, Klima, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.