Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, GUK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse GUK-B
Gehäuse GUK-B
Artikel-Nr.:
     C3949-202562
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202562
EAN/GTIN:
     4017212025628
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Unterputz-Installation von Wohnungsstationen. Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen. Höhenverstellbare Standfüße erleichtern die Ausrichtung. Dank der vormontierten, verstellbaren Abschlussblende am unteren Teil der Gehäuse lassen sich Höhenunterschiede einfach ausgleichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Breite:
900 mm
Höhe:
906 mm
Tiefe:
110 mm
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Aussparungen für Leitungen:
true
Mit Innenisolierung:
true
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Unterputz, Wandeinbau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202512
ab € 1.196,79*
Zubehör
Stiebel Eltron
202515
ab € 1.464,83*
Zubehör
Stiebel Eltron
202513
ab € 1.242,78*
Zubehör
Stiebel Eltron
202516
ab € 1.489,60*
Zubehör
Stiebel Eltron
202551
ab € 2.333,73*
Zubehör
Stiebel Eltron
202552
ab € 2.495,28*
Zubehör
Stiebel Eltron
202549
ab € 2.233,36*
Zubehör
Stiebel Eltron
202550
ab € 2.373,62*
Zubehör
Stiebel Eltron
202530
ab € 1.650,73*
Zubehör
Stiebel Eltron
202533
ab € 1.950,01*
Zubehör
Stiebel Eltron
202531
ab € 1.729,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
202534
ab € 2.053,40*
Zubehör
Stiebel Eltron
202524
ab € 1.413,95*
Zubehör
Stiebel Eltron
202527
ab € 1.588,29*
Zubehör
Stiebel Eltron
202525
ab € 1.409,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.