Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation, WS-DUO-T Premium S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-202550
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202550
EAN/GTIN:
     4017212025505
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Die Wohnungsstation mit elektrischer Nacherwärmung eignet sich zur Trinkwarmwasser-Bereitung im hygienischen Durchflussprinzip. KOMFORTMERKMALE: Der kupferverlötete oder beschichtete Platten-Wärmeübertrager besteht aus Edelstahl. Der thermostatische Regler sorgt für eine konstante Temperatur des Trinkwassers. Dank des integrierten Durchlauferhitzers wird die voreingestellte Trinkwarmwasser-Temperatur nicht unterschritten. Der Nutzer kann die Temperatur des Durchlauferhitzers über eine Funk-Fernbedienung schrittweise auf seine Bedürfnisse anpassen. So können größere Trinkwarmwasser-Mengen an einzelnen Entnahmestellen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich ist ein thermostatisch geregelter, gemischter Heizkreis mit Umwälzpumpe und Ventilkörper enthalten. Alle Komponenten sind mit einer Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken verbunden. Weitere Ausstattungsdetails: ein Differenzdruckregler, zwei Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler, Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und eine Entleerungsmöglichkeit. EFFIZIENZ: Die Bauweise des thermostatischen Reglers vermeidet hohe Druckverluste innerhalb der Station. Die Station ist für den effizienten Betrieb mit Wärmepumpen in 2-Leiter-Systemen ausgelegt. Hierdurch kann die Vorlauftemperatur abgesenkt werden. Bereitschaftsverluste in Nahwärme-Netzen werden verringert. Das Bypass-System im Durchlauferhitzer reduziert Druckverluste.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Geeignet für Heizung:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Mit Umwälzpumpe:
true
Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2009):
true
Mit Wärmeaustauscher:
true
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt:
true
Mit Adapter für Wärmezähler:
true
Mit Wärmezähler:
false
Passstück für Kaltwasserzähler:
true
Primäre Vorlauftemperatur:
40 °C | 45 °C
Max. Vordruck:
1000 kPa
Trinkwasser Leistung:
42 kW
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:
35 °C | 55 °C
Max. Heizleistung:
12 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/4 Zoll (20)
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Größe Anschluss Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Mit Vorrang für Warmwasser:
true
Mit elektrischer Nacherwärmung:
true
Mit Differentdruckregelung:
true
Mit Schmutzfänger:
true
Zonenventil:
true
Höhe:
761 mm
Breite:
804 mm
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Wärmeübertrager, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.362,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,58*
€ 2.857,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,56*
€ 2.850,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.377,57*
€ 2.829,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.368,62*
€ 2.818,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,20*
€ 2.811,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202559
ab € 181,01*
Zubehör
Stiebel Eltron
202560
ab € 246,11*
Zubehör
Stiebel Eltron
202562
ab € 198,92*
Zubehör
Stiebel Eltron
203999
ab € 111,76*
Zubehör
Stiebel Eltron
202571
ab € 423,11*
Zubehör
Stiebel Eltron
202565
ab € 103,57*
Zubehör
Stiebel Eltron
239035
ab € 84,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
202555
ab € 56,48*
Zubehör
Stiebel Eltron
202591
ab € 100,11*
Zubehör
Stiebel Eltron
202581
ab € 149,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
206235
ab € 252,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.