Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Split-Raumklimagerät, ACW 25 Premium4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel ACW 25 premium4 Split-Raumklimagerät 203171
Stiebel ACW 25 premium4 Split-Raumklimagerät 203171
Artikel-Nr.:
     C3949-203171
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203171
EAN/GTIN:
     4017212031711
Suchbegriffe:
Multisplit Klimagerät
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Die Split-Raumklimageräte zeichnen sich durch ihre Innenteile in Deckenkassetten-Ausführung aus. Sie eignen sich für den Anschluss an leistungsabgestimmte Multisplit-Inverter-Außengeräte. Die Geräte werden zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt. KOMFORTMERKMALE: Das hochwertige Gehäuse besteht aus Kunststoff. Sämtliche Gehäuseteile lassen sich abnehmen und leicht reinigen. Der mehrstufig umschaltbare Tangentiallüfter läuft besonders leise. Großflächige Luftansaugung über regenerierbaren Katechin-Filter von oben. Die Luft-Austrittsöffnung ist vorn am Gerät, der Auslass ist mit motorbetriebenen Luftleit-Lamellen ausgestattet. Die horizontale Luftverteilung nach links und/oder rechts kann manuell eingestellt werden. Die leichtverständliche Infrarot-Fernbedienung verfügt über ein Display. Automatik-Funktion für Betriebsart und Lüfterstufe sowie automatische optimale Einstellung der Luftleit-Lamellen je nach gewählter Betriebsart. Eine Wochen-Timer-Steuerung ist integriert. Über die Memory-Funktion kann eine individuell eingestellte Temperatur abgerufen werden. Lüfterstufe und Luftstromrichtung lassen sich auf Knopfdruck einstellen. Auskühlschutz-Funktion zur Möglichkeit der Temperatureinstellung im Heizbetrieb. Um Betriebszustände abzufragen, kann eine optionale Kommunikations-Schnittstelle (Zubehör) angeschlossen werden. Auch eine kabelgebundene Geräte-Fernsteuerung ist möglich. Das Gerät verfügt über ein integriertes Fehlerdiagnose-System, speichert alle eingegebenen Werte und stellt durch den automatischen Wiederanlauf nach einem Spannungsausfall den Betrieb sicher. INSTALLATION: Einfache Montage dank der Montageplatte, die in das Gerät eingehängt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
true
VRF-Ausführung:
false
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Sicherung (träge):
10 A
Höhe:
299 mm
Breite:
798 mm
Tiefe:
219 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
19 dB(A) | 42 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
19 dB(A) | 42 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
10 mm
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
16 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
true
Mit Geruchsfilter:
false
Mit Fernbedienung:
true
Mit drahtloser Fernbedienung:
true
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
true
Innenteil mit Außenluftanschluss:
false
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
false
Gewicht:
10.5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Weitere Suchbegriffe: Splitklimagerät, stiebel eltron split-klimagerät, multisplit klimagerät, Klima, Innengerät, Innenteil, Splitgerät, Kühlung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,96*
€ 722,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,58*
€ 651,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.