Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, WS-RT 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler, WS-RT 2.0
Artikel-Nr.:
     C3949-233757
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233757
EAN/GTIN:
     4017212337578
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Der digitale Raumtemperatur-Regler verfügt über ein LC-Display und einen eingebauten Fühler. Mit dem Auto-Zeitschaltprogramm kann für jeden Tag der Woche ein eigenes Schaltmuster eingestellt werden. Der Regler verfügt über folgende einstellbare Betriebsarten: Komfort-, Economy-, Auto-Timer-, Schutz- und Ferien-Betrieb, die manuell oder über das Auto-Zeitschaltprogramm angewählt werden können. Zusätzlich stehen die Funktionen Soll-Wert-Sperre und Pumpenkick zur Verfügung. Zur einfachen Wandmontage besteht der Regler aus zwei Komponenten: dem Kunststoffgehäuse mit der Bedieneinheit und einer Montageplatte mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Geeignet für Rohrmontage:
false
Geeignet für Luft:
false
Geeignet für Flüssigkeiten:
false
Geeignet für Gase:
false
Festes Kabel am Sensor:
false
WLAN-kompatibel:
false
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP30
Höhe Gehäuse:
127 mm
Gehäusebreite:
85 mm
Gehäusetiefe:
21.5 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.