Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
1/4" markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-1702-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1702-10
EAN/GTIN:
     4000146019986
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" markierter Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
vernickelt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Color-Ring
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PH2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.