Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenpruefer 250 V Klinge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenpruefer 250 V Klinge: 60 mm
Phasenpruefer 250 V Klinge: 60 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2138
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2138
EAN/GTIN:
     4000146021385
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Phasenpruefer 250 V Klinge: 60 mm
  • Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 230 Volt gegen Erdpotential
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Beschichtung:
verchromt
Spannung:
110 - 230V
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
140 mm
Größe:
3 mm
Qualitätsstufe:
Standard
L1:
140 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
L2:
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.