Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" (12.5mm) Steckschlüssel-Einsatz für Gewindestangen, Stockschrauben und Stehbolzen M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" (12.5mm) Steckschlüssel-Einsatz für Gewindestangen, Stockschrauben und Stehbolzen M8
1/2" (12.5mm) Steckschlüssel-Einsatz für Gewindestangen, Stockschrauben und Stehbolzen M8
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-301908
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     301908
EAN/GTIN:
     4000146036617
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Stehbolzen
1/2" (12.5mm) Steckschlüssel-Einsatz für Gewindestangen, Stockschrauben und Stehbolzen M8
  • Für den gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen, Gewindestangen und Stockschrauben
  • Geeignet für Rechts- und Linksgewinde
  • Keine Beschädigung des Gewindes durch Anschweißen von Behelfsmitteln oder Verwenden von Zangen
  • Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier Muttern auf dem Bolzen
  • Sicherer Halt durch 3 innenliegende Rollwalzen
  • Mit Innen-4kant 12,5 [1/2"] und Außen-6kant SW 21 mm (M6 - M12)
  • Mit Außen-6kant SW 24 mm (M14 - M16)
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Diverse
max. Drehmoment:
20 Nm
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
60 mm
D1:
24 mm
D2:
23 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"];SW 21 mm
Gewindegröße:
M8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.