Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 300 mm "MAXI MX"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange 300 mm "MAXI MX"
Wasserpumpenzange 300 mm "MAXI MX"
Artikel-Nr.:
     C3973-4517-300
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4517-300
EAN/GTIN:
     4003758166307
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange 300 mm "MAXI MX"
  • Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung – schnell und passgenau
  • Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung für eine schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende Werkstück
  • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
  • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
  • Mit Nagel- & Drahthalter und doppelt verzahnten Greifbacken
  • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
  • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit
  • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN ISO 8976
Beschichtung:
Titanoptik
Spannweite Zangen:
75 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
300 mm
Größe:
300 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Wasserpumpenzange
Griff:
Tauchgriff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.