Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 30"
Bolzenschneider 30"
Artikel-Nr.:
     C3973-4553-30
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4553-30
EAN/GTIN:
     4000146455333
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider 30"
  • Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
  • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Geschmiedete und gehärtete Schneiden für hohe Schnittleistung
  • Verschraubte, auswechselbare Köpfe
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weich Mat. max.:
13 mm
Beschichtung:
Tauchlackierung
Länge Produkt ohne Verpackung:
750 mm
Größe:
30 Zoll
Qualitätsstufe:
Professional
Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
30"
Hart Mat. max.:
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.