Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 36"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 36"
Bolzenschneider 36"
Artikel-Nr.:
     C3973-4553-36
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4553-36
EAN/GTIN:
     4000146455364
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider 36"
  • Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
  • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Geschmiedete und gehärtete Schneiden für hohe Schnittleistung
  • Verschraubte, auswechselbare Köpfe
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weich Mat. max.:
16 mm
Beschichtung:
Tauchlackierung
Länge Produkt ohne Verpackung:
900 mm
Größe:
36 Zoll
Qualitätsstufe:
Professional
Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
36"
Hart Mat. max.:
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.