| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4601-165 Herst.-Nr.: 4601-165 EAN/GTIN: 4000146004074 |
| |
|
| | |
| Kombizange 165 mm PROJAHN Made in Germany- Kraft-Kombinationszange in amerikanischer Form
- Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten
- Integrierter Ringschlüssel für diverse Schraubarbeiten
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
- Seitenschneider zum Schneiden von harten und weichen Drähten
Weitere Informationen: | | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN ISO 5746 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahldraht): | 2 mm | Schneidwert weicher Draht - 220 N/mm² (Kupfer, Aluminium, Kunststoff): | 4 mm | Schneidwert mittelharter Draht - 750 N/mm² (Nagel, Drahtstift): | 3.1 mm | Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig Ø: | 10 mm | Größe Ringschlüssel: | 15 mm | Länge Produkt ohne Verpackung: | 165 mm | Größe: | 165 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |