Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 250 mm PROJAHN Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange 250 mm PROJAHN Made in Germany
Wasserpumpenzange 250 mm PROJAHN Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C3973-4608-250
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4608-250
EAN/GTIN:
     4000146002551
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange 250 mm PROJAHN Made in Germany
  • Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
  • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
  • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung
  • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
  • Greifbacken doppelt verzahnt
  • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
  • Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
  • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand
  • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN ISO 8976
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Spannweite Zangen:
50 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
240 mm
Größe:
240 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Wasserpumpenzange
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.