Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 400 mm PROJAHN Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange 400 mm PROJAHN Made in Germany
Wasserpumpenzange 400 mm PROJAHN Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C3973-4609-400
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4609-400
EAN/GTIN:
     4000146004746
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange 400 mm PROJAHN Made in Germany
  • Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
  • Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
  • Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung
  • Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
  • Greifbacken doppelt verzahnt
  • Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
  • Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
  • Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand
  • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN ISO 8976
Beschichtung:
Titanoptik
Spannweite Zangen:
100 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
400 mm
Größe:
400 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Wasserpumpenzange
Griff:
Tauchgriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.