| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-4618-250 Herst.-Nr.: 4618-250 EAN/GTIN: 4000146004210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Armaturen - Zangenschluessel 2" PROJAHN Made in Germany- Die Allzweck-Armaturenzange zum Greifen von Muttern und veredelten Armaturen
- Armaturen-Zangenschlüssel mit Druckknopfverstellung, schnell und passgenau
- Für die schonende Montage von Armaturen mit Oberflächenveredelung
- Parallel greifende Backen für optimale Presskraft
- Glattpolierte Greifflächen schonen Armaturen und zu greifende Oberflächen
- Zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Bogenförmige Rasterverstellung mit Micro-Gleitschliff für problemlose Verstellung
- Schmale, rutschfeste, mit Kunststoff überzogene Griffe
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN ISO 5743 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Spannweite Zangen: | 53 mm | Länge Produkt ohne Verpackung: | 250 mm | Größe: | 250 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Armaturenschlüssel | Griff: | Tauchgriff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |