Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 205 mm VDE PROJAHN Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonzange 205 mm VDE PROJAHN Made in Germany
Telefonzange 205 mm VDE PROJAHN Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C3973-4625-200
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4625-200
EAN/GTIN:
     4000146004036
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Telefonzange 205 mm VDE PROJAHN Made in Germany
  • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
  • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Seitenschneider zum Schneiden von harten und weichen Drähten
  • Integrierter Ringschlüssel für diverse Schraubarbeiten
  • Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
  • Gezahnte Greifflächen zum festen Halt von Werkstücken etc.
  • Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
  • Mit langen, flach-runden Backen – ideal für enge Arbeitsbereiche
  • Mit Schneide und Brennerloch
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN ISO 5745 / DIN EN 60900 / IEC 900
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahldraht):
2.2 mm
Schneidwert weicher Draht - 220 N/mm² (Kupfer, Aluminium, Kunststoff):
3.9 mm
Schneidwert mittelharter Draht - 750 N/mm² (Nagel, Drahtstift):
3.2 mm
Größe Ringschlüssel:
18 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
205 mm
Größe:
205 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
VDE
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.