Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Verlaengerung 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1" Verlaengerung 400 mm
1" Verlaengerung 400 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-507400
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     507400
EAN/GTIN:
     4000146507407
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
1" Verlaengerung 400 mm
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 25 [1"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
400 mm
D1:
48 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
25 [1"]
Größe Antrieb:
25 [1"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.