Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Parallelschraubstock
>
Artikel
Kofferset HEUER Compact Schraubstock 120 mm, mit Tischklammer und Schutzbacken Typ P, N, F und G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3Q5Y-118003
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
118003
EAN/GTIN:
4010898118035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Riffelbacken
Der HEUER Compact mit innovativer Schnellverstellung HEUER Quicklaunch im praktischen Koffer-Set. Die montierte Tischklammer macht den HEUER Compact extrem mobil. Montierbar an bis zu 60 mm starken Arbeitsplatten. Mit im Set: die HEUER Magnetschutzbacken. Für jedes Werkstück die passende Spannfläche. Typ N (Alu) für grob bis mittelfein bearbeitete Werkstücke; Typ F (Fiber) für Werkstücke mit feingefrästen, geschliffenen oder polierten Flächen; Typ G (Gummi) für dünnwandige Rohre und Fassonteile sowie Holz- und Kunststoffteile; Typ P (Alu-Prismen) für Werstücke in verschiedensten Formen
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
65 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
15-50 mm
Besonderheit::
auswechsel und wendbare Backen, Schnellverstellung
... >
Lager C3Q5Y
>
Schraubstock
>
Compact-Schraubstock
Weitere Suchbegriffe:
Schonbacken
,
Schraubstockbacken
,
schonbacken heuer 120mm
,
parallel-schraubstock heuer-front
,
parallel schraubstock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 257,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEUER Compact Schraubstock, 120 mm Backenbreite
Brockhaus Heuer
118001
ab € 119,11*
Ähnlich
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 100 mm, Normalausführung mit festen Backen
Brockhaus Heuer
100100
ab € 100,90*
Ähnlich
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 120 mm, mit auswechselbaren Backen
Brockhaus Heuer
101120
ab € 175,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen