Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANEL COMPACT 625 UGR<19 33W 840 U19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854017469
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854017469
EAN/GTIN:
     4099854017469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Polystyrol-Diffuser. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Gute Entblendung (UGR < 19). Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 110 lm/W. Externer Treiber mit optionaler 3-poliger Durchverdrahtungsmöglichkeit. Versionen mit DALI-EVG verfügbar. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Sicherheitsklemmen vormontiert. Externes Vorschaltgerät enthalten. Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
true
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-10 °C | +45 °C
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Max. Systemleistung:
33.00 W
Leuchtenlichtausbeute:
110 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3630 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.90
Breite:
620.00 mm
Höhe/Tiefe:
32.00 mm
Länge:
620.00 mm
Einbaulänge:
600.0 mm
Einbaubreite:
600.0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50.0 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075473010
ab € 23,37*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237025
ab € 53,15*
Zubehör
LEDVANCE
4058075483125
ab € 2,53*
Zubehör
LEDVANCE
4058075779723
ab € 22,87*
Zubehör
LEDVANCE
4058075409859
ab € 7,44*
Zubehör
LEDVANCE
4058075402904
ab € 31,48*
Zubehör
LEDVANCE
4058075402867
ab € 20,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075402928
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.