Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWKAL-750-6-10-mit Trommelfreilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-30207004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30207004
EAN/GTIN:
     4050939051242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWKAL-750-6-10-mit Trommelfreilauf

Konsolenseilwinden werden für den Aufbau auf Fahrzeugen und Anhängern sowie zum Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Selbsthemmendes Schneckengetriebe, Trommelfreilauf für eine komfortable Bedienung.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.

Einfache und schnelle Befestigung.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
750 kg
Traglast oberste Lage:
600 kg
Trommeldurchmesser:
100 mm
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
1,3 m
Nutzbare Seillänge max.:
10 m
Hub je Kurbelumdrehung:
15 mm
Hub je Kurbelumdrehung oberste Lage:
17 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
20 daN
Gewicht ohne Seil:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckenrad-Handwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 635,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 273,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 854,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.105,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.295,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 371,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 629,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.