Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnecken-Wandwinde 1,5 t SW W-SGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40253000
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40253000
EAN/GTIN:
     4050939051563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Schnecken-Wandwinde 1,5t SW W-SGO

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse f�r schwere Lasten.

Schneckengetriebe mit zus�tzlicher Lastdruckbremse f�r sicheren Halt der Last in jeder Lage.

W�lzgelagerte Achsen f�r besseren Seilablauf und eine l�ngere Lebensdauer der Winde.

Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
1.500 kg
Traglast oberste Lage:
846 kg
Seildurchmesser:
10 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Lage:
4,2 m
Nutzbare Seill�nge oberste Lage:
41 m
Hub je Kurbelumdrehung:
9 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
14 daN
Gewicht ohne Seil:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckengetriebe, Schneckenrad-Handwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,04*
€ 960,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,75*
€ 952,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,94*
€ 919,799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,13*
€ 911,695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,13*
€ 898,605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.114,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.389,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 634,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.327,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.873,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 434,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.