Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 25-115 FBTP mit Fahr-u.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-34527135
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34527135
EAN/GTIN:
     4025092985048
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen HU 25-115 FBTP mit Fahr-u. Feststellbremse

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen auf der Rampe, an Steigungen und auf LKWs.

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Einfaches und schnelles Bremsen und Feststellen durch separaten Bremshebel an der Deichsel.

Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.

Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.500 kg
Gewicht:
86 kg
Bereifung:
VG/PUR
Lenkrollen:
200 x 50 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Hub h3:
115 mm
Deichselhöhe h14:
1200 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b1:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,66*
€ 802,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,84*
€ 785,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,88*
€ 761,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,12*
€ 746,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,68*
€ 726,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 630,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40006498
ab € 573,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 810,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.429,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 706,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 711,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 735,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.530,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 513,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 566,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 437,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 436,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 447,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 451,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 438,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.