Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D85 Zughub 1,5t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01541292
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01541292
EAN/GTIN:
     4025092050555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

D85 Zughub 1,5t NH

Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Verzurren von Schächten und Gräben.

Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguß, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion.

Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.

Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossenene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf.

Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.500 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
9 x 27 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
45 mm
Hubkraft bei Nennlast:
31 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
16,3 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 1500kg yale, handkettenzug yale, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,26*
€ 859,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,19*
€ 816,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,36*
€ 787,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 478,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,81*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 360,75*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141274
ab € 172,61*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 101,97*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406182
ab € 101,43*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,84*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.