Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YC3 Trägerklemme 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05407417
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05407417
EAN/GTIN:
     4025092055192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

YC3 Trägerklemme 3t

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten. Der weite Einstellbereich ermöglicht eine flexible Handhabung. Der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Flanschbreite:
80 - 320 mm
Gewicht:
9,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 482,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 319,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 416,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 692,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 379,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.569,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.524,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 416,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.609,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.