Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTE-U-A E-Fahrwerk 1t 18m/min LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06409715
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06409715
EAN/GTIN:
     4025092073783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrofahrwerk
Elektrolaufkatze
Handfahrwerk
Rollfahrwerk

VTE-U-A E-Fahrwerk 1t 18m/min LVC

Elektrofahrwerke werden besonders für Lasten über 1.000 kg, bei Transporten über längere Distanzen bzw. häufigem Einsatz empfohlen. Aufgrund der universellen Schäkelanbindung sind sie für nahezu alle Hebezeuge mit Traghaken verwendbar.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Eingeschwindigkeitsmotoren sind auf 230 V, 3 Phasen umzuverdrahten.

Kompakter verwindungssteifer Rahmen mit niedriger Bauhöhe.

Laufräder aus bruchsicherem Stahl. Ruhiger Lauf durch mechanisch bearbeitete Oberfläche und Kugellagerung.

Durch balliges Profil für parallele und geneigte Flansche geeignet.

Einfach einstellbar für einen weiten Bereich von Trägerflanschbreiten und Profiltypen durch Gewindespindel.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Fahrgeschwindigkeit:
18 oder 18/4,5 m/min
Motorleistung:
0,18 oder 0,18/0,06 kW
Trägerflanschbreite:
58 - 180 mm
Trägerflanschdicke t max.:
19 mm
Kurvenradius min.:
0,9 m
Gewicht:
19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk yale, handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme, Trägerklemme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,11*
€ 1.785,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,86*
€ 1.770,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,80*
€ 1.696,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,01*
€ 1.651,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,16*
€ 1.610,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 482,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 319,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 416,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 692,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 379,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.569,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.524,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 416,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.609,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.