Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPH-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N12101020
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12101020
EAN/GTIN:
     4025092159173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
Wege-Ventil

HPH-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe

für doppeltwirkende Zylinder, mit 4/3-Wege-Handventil, Betriebsdruck max. 700bar, zweistufig (1.Stufe 11cm³, 2.Stufe 2cm³) Tankvolumen 4.000cm³, Gewicht 14kg

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, columbus mckinnon hydraulik-handpumpe, hydraulik handpumpe, hydraulik-handpumpe 700bar, Handpumpe einfachwirkend, Handpumpe doppeltwirkend, Fußpumpe, Zylinder, Hydraulikzylinder, Schlauch, Hydraulikschlauch, Hochdruckpumpe, Elektro-Motorpumpe, Elektropumpe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.019,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,73*
€ 1.339,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,85*
€ 1.324,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,19*
€ 1.272,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,02*
€ 1.242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,23*
€ 1.212,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12501128
ab € 782,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500205
ab € 67,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500206
ab € 70,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101018
ab € 756,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101022
ab € 1.563,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101019
ab € 865,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101021
ab € 1.236,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101011
ab € 284,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101127
ab € 349,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101012
ab € 405,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101016
ab € 1.203,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101013
ab € 507,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101014
ab € 638,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101015
ab € 814,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12201100
ab € 1.384,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.