Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX-10F Vorderes Fahrwerk Steerman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13601072 SX-10F Vorderes Fahrwerk Steerman
YALE N13601072 SX-10F Vorderes Fahrwerk Steerman
Artikel-Nr.:
     C4054-N13601072
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13601072
EAN/GTIN:
     4025092159692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk

Vorderes, lenkbares Fahrwerksteil des Komplett-Fahrwerks SX-10, max. Tragkraft 5 t

Dieses vordere, lenkbare Fahrwerksteil wurde für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 5 t konstruiert.

Die Fahrwerkskörper sind pulverbeschichtet, alle Verbindungsteile sind korrosionsgeschützt. Höchste Sicherheitsanforderungen wurden berücksichtigt.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Die modulare Bauweise gestattet eine denkbar einfache Bedienung und bietet gleichzeitig vielfaltige Kombinationsmöglichkeiten.
  • Die Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif.
  • Die Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand.
  • Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien.
  • Die kardanische Aufhängung der Rollengruppen begünstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten.
  • Die Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid. Sie sind bruchgeschützt und verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Jede einzelne Rolle ist aus hochfestem Material präzise gefertigt und gewährleistet so einen besonders ruhigen Lauf.
  • Die Rollen sind für alle Hallenböden geeignet und beschädigen normale Bodenbeläge nicht.
  • Die Fahrwerke sind für den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei.
  • Alle Rollen sind mit zwei gekapselten, dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet.
  • Das vordere lenkbare Fahrwerkteil verfügt über ein großzügig dimensioniertes Axial-Kugellager unterhalb des Drehtellers.

Technische Daten

  • Tragkraft max: 5 t
  • Bauhöhe: 102 mm
  • mit Polyamid-Rollen

Satz bestehend aus:

  • 1 Stück vorderes Fahrwerk SX-10F (N13601072), mit Lenkdeichsel (8 Rollen Ø 82 mm, schwarz), Tragfähigkeit: 5 t
  • Gewicht: 37 kg
Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
5 t
Bauh�he:
102 mm
Anzahl R�der:
8
R�derdurchmesser:
82 mm
Farbe der R�der:
schwarz
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,09*
€ 1.584,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,66*
€ 1.575,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,47*
€ 1.515,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,61*
€ 1.477,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,19*
€ 1.431,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 147,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 105,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 203,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 207,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 272,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 836,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 481,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 350,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 537,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 186,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.643,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 6.276,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.391,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.