Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 01000-L1 5m 1t m. Schlaufen violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N31101050
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31101050
EAN/GTIN:
     4025092350129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

HBD
Hebeband zweilagig, beidseitig mit verst�rkter Schlaufe
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.
Ausstattung und Verarbeitung
• Zweilagig vern�ht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
• Mit verst�rkten Endschlaufen.
• Eingewebte Tonnenstreifen (bis WLL 10 t).
• Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
• Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.
• Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.
• Gleichm��ige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
• UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.
• Hitzebest�ndigkeit bis +100 �C.
• Moisture-resistant fabric, thus preventing frost damage
(up to approx. - 40 °CKeine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 �C).
• Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Farbcode EN?1492:
violett
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
1000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�:
2000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�:
1400 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs�winkel ? 45�- 60�:
1000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt:
800 kg
Gurtbreite:
30 mm
Schlaufenl�nge ca.:
300 mm
Schlaufenbreite ca.:
15 mm
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 234,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 214,21*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 79,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 142,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 163,06*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 180,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 76,48*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 92,39*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,46*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 108,76*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 48,41*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 92,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 106,77*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 135,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.