Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Beschichtung Beidseitig 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39110006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39110006
EAN/GTIN:
     4025092352659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundschlinge Schutzschlauch
rundschlinge schutzschlauch

PU-Beschichtung Beidseitig 180mm

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz für empfindliche Gurtbandkanten.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
180 mm
Breite:
190 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 101,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100009
ab € 43,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.