Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Beschichtung Beidseitig 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39110009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39110009
EAN/GTIN:
     4025092358637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundschlinge Schutzschlauch

PU-Beschichtung Beidseitig 30mm

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz f�r empfindliche Gurtbandkanten.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Breite:
40 mm
L�nge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubeh�r Rundschlinge, Zubeh�r Hebeband, Zubeh�r Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 234,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 213,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 79,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 141,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 162,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 180,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 93,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 108,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 48,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 92,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 107,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 134,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100009
ab € 45,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.