Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 05000-L1 3m 5t m. Schlaufen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N31105030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31105030
EAN/GTIN:
     4025092350389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband HBD 05000-L1 3m 5t m. Schlaufen rot

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.

Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Mit verstärkten Endschlaufen.

Eingewebte Tonnenstreifen.

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).

Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
rot
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
5000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
10000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
7000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs­winkel β 45°- 60°:
5000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
4000 kg
Gurtbreite:
150 mm
Schlaufenlänge ca.:
550 mm
Schlaufenbreite ca.:
75 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, yale hebeband, hebeband, hebeband 3meter, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,64*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,71*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,89*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,25*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,49*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,01*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.