Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSE-E-00750-L1 0,25m, 48 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N31700725
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31700725
EAN/GTIN:
     4025092117807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegbandschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt

Hebeband Einwegbandschlinge HSE-00750-L1 0,25m

Aus Polyester (PES), DIN 60005, mit Traglastetikett.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
750 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
1500 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
1050 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°:
750 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
600 kg
Gurtbreite:
48 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, yale hebeband, hebeband, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,06*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 134,95*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,19*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,14*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,15*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,38*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,43*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,52*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 101,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.