Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-KSW-30 Rundschlingen Ø30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39160006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39160006
EAN/GTIN:
     4025092357067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
eckschutzprofil

Kantenschutzwinkel PU-KSW-30 Rundschlingen Ø30mm

Aus schnittfestem Polyurethan

Mit Schlitzen zur einfachen Montage und Fixierung auf der Rundschlinge.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
80 mm
Passend für Rundschlingen bis WLL:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
€ 280,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
€ 258,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
€ 100,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
€ 173,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
€ 199,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
€ 220,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
€ 95,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
€ 114,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
€ 158,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
€ 176,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
€ 134,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
€ 63,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
€ 115,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
€ 132,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
€ 166,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.