Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-918
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114918
EAN/GTIN:
     4055661007789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff
Auffahrrampe aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK
  • Auffahrrampen ermöglichen das Befahren der PE-Bodenelemente von allen Seiten. So wird die Nutzung der Bodenelemente im betrieblichen Alltag noch effektiver
  • Zum leichten Bestücken der Bodenelemente classic-line aus PE
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Für Radlasten bis 300 kg
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 940 x 175
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Gewicht [kg]: 16
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
940 mm
Höhe Außen:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, auffahrrampe denios, Auffahrhilfe, Rampe, Bodenrampe, Auffahrrampe für Bodenelement, Rampe für Bodenelement, Auffahrrampe für Flächenschutzsystem, Rampe für Bodenauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,49*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,88*
Zubehör
Denios
114919
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.