Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Artikel
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, verzinkt, 40 Liter, B 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-179-764
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
179764
EAN/GTIN:
4055661003910
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, verzinkt, 40 Liter, 600x800x120
Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Aus verzinktem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
Lagerkapazität: Kleingebinde
Gitterrost: ohne
Mobilität: nicht unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Auffangvolumen [l]: 40
Tiefe außen [mm]: 800
Breite außen [mm]: 600
Höhe außen [mm]: 120
Traglast gesamt [kg]: 100
Zulassung: ÜHP
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 21
Oberfläche: verzinkt
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
120 mm
Breite Innen:
565 mm
Tiefe Innen:
765 mm
Höhe Innen:
115 mm
Auffangvolumen:
40 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
21 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Kleingebindewannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
auffangwanne stahl
,
auffangwanne
,
denios auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Bodenwannen
,
Kleingebindewannen
,
Sammelwannen
,
Schutzwannen
,
Laborwannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,77*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
€ 147,35*
Zubehör
Gitterrost aus Polyethylen, für Kleingebindewannen KB 40 mit 40 l Auffangvolumen
Denios
164255
€ 138,77*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
€ 360,76*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 105,07*
Zubehör
Verzinkter Gitterrost für Kleingebindewanne classic-line mit 40 l Auffangvolumen
Denios
182711
€ 111,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.