Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, als zus. Ebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1300x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-199-602
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199602
EAN/GTIN:
     4055661010055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Gitterrost, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1300 x 400 mm
  • zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRG 1340 / GRB 1340
  • feuerverzinkter Gitterrostboden
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1300 x 400 x 20
  • Fachlast [kg]: 200
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
20 mm
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,16*
Zubehör
Denios
123138
ab € 90,00*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,35*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.